| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2189622 Herst.-Nr.: VZ104WN EAN/GTIN: 3250611008736 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit Tür, RAL9016 Farbe: weiß, Breite: 348 mm, Ausführung: Blende, Höhe: 755,5 mm, Tiefe: 36 mm, RAL-Nummer: 9016, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ104WN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,92* | € 75,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,14* | € 78,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,24* | € 79,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,85* | € 81,60* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 67,85* | € 86,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|