| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2189620 Herst.-Nr.: VZ102WN EAN/GTIN: 3250611008712 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen, Volta, 2reihig, mit Tür, RAL9016 Farbe: weiß, Breite: 348 mm, Ausführung: Blende, Höhe: 505,5 mm, Tiefe: 36 mm, RAL-Nummer: 9016, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ102WN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,26* | € 59,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,91* | € 61,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,96* | € 62,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,86* | € 63,96* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 52,16* | € 67,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|