| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2188793 Herst.-Nr.: FB51SE EAN/GTIN: 3250616003453 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschrank, univers, 898 x 398 x 349 mm, 90 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F90 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 90 Minuten (E90) haben müssen. Das Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt, IP44, Schutzklasse II, Farbe ähnl. RAL7035 und Leitungseinführungen oben/unten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Z-86.1-82. Wandschrank bestehend aus Leer-Gehäuse, Befestigungslaschen und Befestigungsmaterial, Kabelkühlaufsatz mit Dämmmaterial. Tür ein- oder zweitürig in den Korpus einschlagend mit Türanschlag rechts oder links wechselbar, Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und mit DIN Halbzylinder Doppelbart, austauschbar, Türbänder aus Edelstahl. Rückwand mit aktivem Belüftungssystem 230V AC kaltrauchdicht, im Brandfall selbst abschaltend über Rauchmelder und selbsttätig aufschäumende Brandschutzdichtung (umlaufend). Hinweis: Passender Kabelkühlaufsatz ist zwingend notwendig. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 398 mm, Höhe: 898 mm, Tiefe: 349 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: lackiert, Anzahl der Reihen: 5, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 240 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: E90, Breite in Teilungseinheiten: 12, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 60, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Nennstrom (In): 250 A, Materialstärke Gehäuse: 70 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 22 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FB51SE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Feldverteiler, Leergehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, hager leergehäuse, brandschutzschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.635,67* | € 2.863,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.641,20* | € 2.881,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.718,70* | € 2.960,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.781,64* | € 3.008,56* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2.978,86* | € 3.219,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|