| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2188157 Herst.-Nr.: MES-BW2 EAN/GTIN: 7611919023801 |
| |
|
| | |
| Montageplatten Mittenbefestigung für mittlere Schranköhe Breite: 58 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 32 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MES-BW2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,77* | € 13,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,95* | € 14,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,96* | € 14,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,13* | € 14,45* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 10,93* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 10,93* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|