Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,universZ,2ZP,BKE-I,OKK,H=1100mm, 3-f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2187839
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33SET25LS
EAN/GTIN:
     3250617625760
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 3 zähler
zählerschrank hager
Komplettschrank, univers Z, 2 ZP., BKE-I, OKK, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feldig, ESA Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 800 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB33SET25LS
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 734,90*
€ 845,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 732,90*
€ 845,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 744,85*
€ 853,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 787,47*
€ 903,23*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 849,68*
€ 974,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,00*
€ 1.159,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,31*
€ 1.145,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,25*
€ 1.097,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,11*
€ 1.063,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,68*
€ 1.011,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.