Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS, universZ,1100x550x205mm,1ZP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2187779
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB323T15B
EAN/GTIN:
     3250617625913
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Komplettschrank universZ 1100x550x205mm SchutzklasseII IP44 1ZP/VF-5rh/APZ 2feld Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 550 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB323T15B
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 527,79*
€ 607,78*
€ 65,00*
ab € 530,05*
€ 608,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 542,02*
€ 620,05*
Lager 6233
3 Tage
17
€ 75,00*
ab € 547,01*
€ 627,08*
€ 53,00*
ab € 556,07*
€ 637,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,08*
€ 746,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,21*
€ 739,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,22*
€ 714,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,76*
€ 692,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,01*
€ 650,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.