Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank EWE 100A 1250x550x205,1ZF,APZ,NAR NH00 SUT, AAR L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2047913
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP82W5N
EAN/GTIN:
     3250611032465
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Wandler- und Messschr,Univ.N,1250x550x205,1ZF,APZ,NAR NH00 SUT, AAR Lasttr.125A Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1250 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Anschlussraum: 250 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der Verteilerreihen: 8, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 200 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FP82W5N
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.088,98*
€ 2.256,88*
3 Tage
10
€ 69,00*
ab € 2.102,99*
€ 2.261,24*
Frei Haus
ab € 2.143,27*
€ 2.315,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.176,27*
€ 2.339,66*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.328,86*
€ 2.489,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,51*
€ 2.962,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.470,97*
€ 2.940,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.388,05*
€ 2.841,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.344,92*
€ 2.790,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.328,86*
€ 2.771,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.