Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabdeck-Haube rot 1000x180 steckbar f.Kabelschutz i.Erdreich


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1901338
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FHA100/180
EAN/GTIN:
     4013960017403
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
FHA ist eine Kabelabdeck-Haube mit Einhängung aus PVC-U in Farbe rot.Verwendet wird diese Abdeckhaube für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen. Der Vorteil liegt in der sicheren Erkennung von Leitungen und Kabeln in der Erde - ebenso in der zug- und verrutschsicheren Verbindung.Temperaturbeständigkeit -5° C bis +60° C Farbe: rot, Breite: 180 mm, Ausführung: gerade, UV-beständig: false, Höhe: 25 mm, Form: dachförmig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 1000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Außenanwendung: true, mit Aufdruck: false, mit Befestigungslöchern: false, mit Abhängung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FHA100/180
Ident Code:
18140180
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal 1m, fußbodenkanal, kabelabdeckhaube fränkische, Rohr, Erdverlegtesrohr, Kabelschutzsystem, Kabuflex-Kabelschutzrohr, Schutzrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,80*
50
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,07*
€ 4,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0853*
€ 4,7153*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
1
€ 75,00*
ab € 3,1702*
€ 4,8402*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,8402*
€ 5,75984
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,4902*
€ 5,34334
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,3402*
€ 5,16484
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,1002*
€ 4,87924
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,9302*
€ 4,67694
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,1702*
€ 3,77254
pro Meter
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.