| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-1901336 Herst.-Nr.: FHA100/160 EAN/GTIN: 4013960017397 |
| |
|
| | |
| FHA ist eine Kabelabdeck-Haube mit Einhängung aus PVC-U in Farbe rot.Verwendet wird diese Abdeckhaube für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen. Der Vorteil liegt in der sicheren Erkennung von Leitungen und Kabeln in der Erde - ebenso in der zug- und verrutschsicheren Verbindung.Temperaturbeständigkeit -5° C bis +60° C Farbe: rot, Breite: 160 mm, Ausführung: gerade, UV-beständig: false, Höhe: 25 mm, Form: dachförmig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 1000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Außenanwendung: true, mit Aufdruck: false, mit Befestigungslöchern: false, mit Abhängung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FHA100/160 | Ident Code: | 18140160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,7334* | € 4,2334* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2,8883* | € 4,4683* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,96195* | € 6,07195* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,5739* | € 8,1939* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,6914* | € 8,3414* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|