| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-1901225 Herst.-Nr.: FRH50/1000 EAN/GTIN: 4013960016956 |
| |
|
| | |
| FRH ist eine Kabelabdeck-Rundhaube mit Einhängung aus PVC-U in der Farbe rot. Verwendet wird diese Rundhaube für die sichere Verlegung von Erdkabeln im Hoch- und Niederspannungsbereich, bei Fernmelde-, Signal- und Steuerleitungen. Der Vorteil liegt in der sicheren Erkennung von Leitungen und Kabeln in der Erde, ebenso in der zug- und verrutschsicheren Verbindung.Temperaturbeständigkeit -5° C bis +60° C Farbe: rot, Breite: 50 mm, Ausführung: gerade, UV-beständig: false, Höhe: 45 mm, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 1000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Außenanwendung: true, mit Aufdruck: false, mit Befestigungslöchern: false, mit Abhängung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FRH50/1000 | Ident Code: | 18040050 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,54* | € 2,45* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1,627* | € 2,587* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,67* | € 2,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,74* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,7854* | € 2,8454* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,627* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|