| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-1280684 Herst.-Nr.: UF53W1N EAN/GTIN: 3250611031840 |
| |
|
| | |
| Wandler-Feld, DIN EN61439/1/2", 200A, 1300x800x165mm, bnNETZE Farbe: weiß, Breite: 750 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1350 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Anschlussraum: 750 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 36, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 200 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UF53W1N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.189,10* | € 2.359,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.232,96* | € 2.403,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.348,86* | € 2.507,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.410,16* | € 2.565,20* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2.551,43* | € 2.707,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|