Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 mit energieeffiziente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1275487
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BL2BPC1501E
EAN/GTIN:
     4063151059767
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 mit energieeffizientem Intel® Celeron® N3350-Prozessor, 32 GB eMMC-Massenspeicher, einem offenen M.2-Steckplatz und 2x COM-Ports Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BL2BPC1501E
Ident Code:
1130669
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, Leergehäuse, phönix contact box pc, box pc, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,57*
€ 795,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 693,30*
€ 800,96*
Frei Haus
ab € 687,30*
€ 817,05*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 721,01*
€ 827,51*
Lager 6233
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 756,87*
€ 868,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,26*
€ 1.033,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,50*
€ 1.021,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,66*
€ 976,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,96*
€ 947,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,87*
€ 900,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.