Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 und energieeffiziente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1275483
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     BL2BPC1501E-W-64-W10-T
EAN/GTIN:
     4063151163938
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Box-PC mit, Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x COM-Ports, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64 Bit), mehrsprachig. (Bussystem:) Betriebstemperatur: -...- °C, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BL2BPC1501E-T
Ident Code:
1158244
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, Leergehäuse, box pc, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,60*
€ 1.255,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.123,09*
€ 1.261,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.160,06*
€ 1.300,61*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.218,73*
€ 1.361,51*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,51*
€ 1.620,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,87*
€ 1.580,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,70*
€ 1.497,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,65*
€ 1.470,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,73*
€ 1.450,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.