Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M17 MPO-Baureihe mit vorkonfektioni erter LWL-Steckerbestückung: 24-polig, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1275479
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FOC-17P24-17P24-GL03/30
EAN/GTIN:
     4055626883410
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
M17 MPO-Baureihe mit vorkonfektionierter LWL-Steckerbestückung: 24-polig, Stecker-Stecker, Glasfaser Multimode G62.5/125 µm OM1 mit Schraubanschluss, Länge des LWL-Kabels: 30 m, Schutzart IP67 nach dem Einsetzen, feste Installation in Kabelkanälen, unterirdischen Kabelkanälen und Kabelschutzrohren für die Verwendung im Innen- und Außenbereich Kabeltyp: Breakout, Länge: 30 m, Mantel-Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FOC-GL03/30
Ident Code:
1087152
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, M17-Steckverbinder, phoenix contact lwl patchkabel, lwl universalkabel, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,13*
€ 833,76*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 749,68*
€ 839,22*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 756,97*
€ 845,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 786,17*
€ 879,55*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,97*
€ 1.006,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,96*
€ 999,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,72*
€ 970,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,21*
€ 945,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,97*
€ 900,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.