| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-1091309 Herst.-Nr.: HALP081806GE EAN/GTIN: 8713574089228 |
| |
|
| | |
| Terminal box, 80x175x57, no MP, aluminium, IP66 Montageart: Aufputz, Schutzklasse: I, Breite: 175 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 57 mm, RAL-Nummer: 7001, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: false, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Funktionserhalt: ohne, Geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK07, Anzahl der Module: 0, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP67, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELDON GmbH | Produkt Typ: | HALP081806GE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 3 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 25,45* | € 34,96* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,00* | € 35,59* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,43* | € 36,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,80* | € 56,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|