Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse 600x800x300mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1052260
Hersteller:
     Eldon
Herst.-Nr.:
     ASR0608030
EAN/GTIN:
     8713574120471
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Wall mounted, 600x800x300, Compact enclosure, 1-door, with MP, stainless 304, IP66 Farbe: Edelstahl, Breite: 800 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 300 mm, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 2, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Werkstoffgüte: Edelstahl (V2A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: true, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 4X Anzahl Türen: 2 Maße HxBxT (mm): 600x800x300
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELDON GmbH
Produkt Typ:
ASR0608030
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 486,78*
€ 565,85*
Lager 6233
3 Tage
1
€ 75,00*
ab € 488,36*
€ 566,41*
Frei Haus
ab € 577,85*
€ 681,01*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,41*
€ 674,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,17*
€ 665,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,16*
€ 629,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,36*
€ 581,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.