Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9975687 Herst.-Nr.: HDC10BTOS1M32WMP EAN/GTIN: 4050118807066 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, mit Kabelverschraubung: true, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Werkstoff der Adapterplatte: Kunststoff, Anordnung der Kabelzuführung: oben, Bügellage: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC10BTOS1M32WMP | Ident Code: | 2716720000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,02* | € 16,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 17,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,38* | € 18,79* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,64* | € 19,15* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,71* | € 20,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|