Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9975686 Herst.-Nr.: HDC06BTOS1M25WMP EAN/GTIN: 4050118806663 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, mit Kabelverschraubung: true, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Werkstoff der Adapterplatte: Kunststoff, Anordnung der Kabelzuführung: oben, Bügellage: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | HDC06BTOS1M25WMP | Ident Code: | 2716700000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,36* | € 11,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,45* | € 11,09* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,56* | € 12,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,77* | € 12,49* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,68* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|