Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckschalter DDEx 500 zur Ermittlung der Druckdifferenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9879236
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     DDEX500
EAN/GTIN:
     4012799573029
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der Druckschalter ist ohne zusätzliche elektronische Hilfsmittel vor Ort per Menüführung parametrierbar. Der Schaltpunkt ist innerhalb des Einstellbereiches 25 - 500 Pa frei skalierbar. Das integrierte Display dient zur Parametrierung und zeigt im Betrieb den aktuellen Messwert an (bei Bedarf abschaltbar). EG-baumustergeprüft nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU für Zone 1, 2, 21, 22.Artikel: DDEx 500, Bemessungsspannung: 24 V AC / DC, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 4 W, INenn: 150 mA, Schutzart: IP 66, Einbauort: Rohr / Kanal, Material: Aluminium, Farbe: gelb, Gewicht: 1,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,55 kg, Breite: 107 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 66 mm, Breite mit Verpackung: 345 mm, Höhe mit Verpackung: 185 mm, Tiefe mit Verpackung: 117 mm, Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 G / Ex II 2 D, EX-Bezeichnung nach Norm: II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66, Temperaturklasse: T6, Ex-Zulassung: EPS 14 ATEX 1 657, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: nein, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Art des mechanischen Zubehörs: sonstige Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: false, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DDEX500
Ident Code:
0157.0302
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 717,14*
€ 779,77*
Frei Haus
ab € 729,60*
€ 794,61*
Frei Haus
ab € 740,27*
€ 802,27*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 754,18*
€ 820,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 852,98*
€ 919,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,87*
€ 1.094,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,11*
€ 1.083,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,51*
€ 1.049,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,34*
€ 1.033,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,98*
€ 1.015,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0304
ab € 66,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.