Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckschalter DDEx 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzdruckschalter DDEx 500
Differenzdruckschalter DDEx 500
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-36165917
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0302
EAN/GTIN:
     4012799573029
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Differenzdruckschalter DDEx 500

Der Druckschalter ist ohne zusätzliche elektronische Hilfsmittel vor Ort per Menüführung parametrierbar. Der Schaltpunkt ist innerhalb des Einstellbereiches 25 - 500 Pa frei skalierbar. Das integrierte Display dient zur Parametrierung und zeigt im Betrieb den aktuellen Messwert an (bei Bedarf abschaltbar). EG-baumustergeprüft nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU für Zone 1, 2, 21, 22.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
nein
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
nein
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 717,14*
€ 779,77*
Frei Haus
ab € 729,60*
€ 794,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 740,27*
€ 802,27*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 754,18*
€ 820,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 852,98*
€ 919,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,27*
€ 954,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,94*
€ 945,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,83*
€ 911,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,22*
€ 897,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,27*
€ 880,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0304
ab € 66,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.