Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät 12V 60W IP20 100-240V AC Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9878539
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85269
EAN/GTIN:
     4012094852690
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
rutec Netzgerät, Konstantspannung für die Innenanwendung, IP20 mit Schraubanschluss und Zugentlastung CE, REACH, RoHS, MM, SELV Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur Leitungsquerschnitt Schraubklemmen: 0,5 - 1,5 mm² Gehäuse: Kunststoff Eingangsspannung: 100-240 V AC Leistung: 60 Watt Ausgangsstrom: 5 A Ausgangsspannung: 12 V DC LxBxH in mm: 176 x 46 x 30 Temperaturbereich: -20 bis +40°C Primärseitig nicht dimmbar Schutzklasse: II, Breite: 46 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 176 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 12 V, Ausgangsleistung: 60 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 5000 mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
85269
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.