Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODICON MANAGED SWITCH 4TX/2FX-MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9878518
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MCSESM063F2CU0
EAN/GTIN:
     3606481463289
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Dieses Produkt ist Teil des Modicon Switch Sortiments, ein Angebot von Modicon Managed Switch. Dieser Managed Switch wird mit Ethernet TCP/IP-Protokoll geliefert. Er verfügt über 4 Kupferkabel-Übertragungsanschlüsse und 2 Anschlüsse für Multimode-Glasfaser. Er bietet einfache und komplexe Konnektivität für mehrere Ethernet-Geräte, Netzwerkmanagement, verbesserte Cybersicherheit und erweiterte Switching-Funktionen. Dieses Produkt hat eine Leistungsaufnahme von 7 W und eine Nennspannung von 12 bis 24 V DC. Es verfügt über einen abnehmbaren 6-poligen Stromversorgungsstecker. Es ist für raue Umgebungen geeignet. Es verfügt über geschirmte Anschlüsse, die für mittlere, isolierte Netzwerke oder Systeme mit mittlerem Netzwerkverkehr und Netzwerken mit mittlerer Komplexität geeignet sind. Es ist CE-, UL-, RCM-, EAC-, UKCA- und DNV-zertifiziert und entspricht den Normen UL 61010, EN/IEC 61131 und EN/IEC 62368-1. Es ist für die Montage auf einer symmetrischen 35mm DIN-Schiene vorgesehen. Er hat einen geringen Stromverbrauch und eine kompakte Grundfläche. Außerdem bietet es einfache Konnektivität für mehrere Ethernet-Geräte. Die Modicon Networking-Reihe bietet Ihnen eine intelligente und flexible Möglichkeit, Ethernet-Lösungen in Ihren Betrieb zu integrieren, von der Geräteebene über das Steuerungsnetzwerk bis hin zu Ihrem Unternehmensnetzwerk. Montageart: Hutschiene, Breite: 57 mm, Höhe: 138 mm, Tiefe: 104 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 2, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0,0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0,0, Ethernet: false, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 4, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0,0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0,0, Anzahl der Modulslots: 0,0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0,0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0,0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 0,0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0,0, Layer 2: true, Layer 3: false, Managebar: true, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 0,0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Power over Ethernet (PoE): sonstige, Anzahl der PoE-Ports: 0,0, Max. PoE-Leistung: 0,0 W, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0,0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0,0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0,0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0,0, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MCSESM063F2CU0
Weitere Suchbegriffe: Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 632,09*
€ 697,91*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 634,94*
€ 703,10*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 695,57*
€ 728,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 694,75*
€ 759,99*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 771,34*
€ 841,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,49*
€ 1.001,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,04*
€ 999,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,09*
€ 980,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,47*
€ 959,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,34*
€ 917,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.