Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNTRIEBTÜRSCHLIEßER ALUFARBEN DA RACK AND PINION CLOSER EN 3-6 DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9855157
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC310-DEV1-
EAN/GTIN:
     4042203687141
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6|Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge L190|Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6|Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren|Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite Montageart: Aufbau, Farbe: Aluminium, Breite: 50 mm, Höhe: 60 mm, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Länge: 260 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Technologie: Zahnstange, Werkstoff des Arms: Stahl, Ausführung Arm: Scherengestänge, Einstellbare Öffnungsdämpfung: true, Schließgeschwindigkeit einstellbar: true, Endanschlag einstellbar: true, Einstellbare Federkraft: true, Max. Türaußenbreite: 1400 mm, Feuerwiderstandsfähigkeit nach EN 1634-1: 1 geeignet für Brandschutztüren, Korrosionsbeständigkeit: 4: sehr hoch, Max. Türinnenbreite: 1400 mm, mit Verriegelung: false, mit Öffnungsdämpfung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
DC310-DEV1-
Ident Code:
DC310-DEV1-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,12*
€ 95,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,14*
€ 95,90*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.