| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9811605 Herst.-Nr.: VSKEP82M EAN/GTIN: 4022903010838 |
| |
|
| | |
| VP-Ausbausystem. VSKEP82M VPS Kabeleinf.-Platte 8 40xM25 + 5xM40 + 4xM63 Breite: 840 mm, Ausführung: Kabelverschraubung, Höhe: 690 mm, Tiefe: 120 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 49, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 25...63 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | VSKEP82M | Ident Code: | 4TBP823475C0100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,17* | € 55,39* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,09* | € 56,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|