| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579556 Herst.-Nr.: LC20-2-DR12-24VAC/DC EAN/GTIN: 4050143392308 |
| |
|
| | |
| Signalausgang: 1 konfigurierbarer Relaisausgang je Kanal, Anschluss: 2 x 6 Steckschraubklemmen <= 1,5 mm², Betriebsspannung: 12 ... 24 V AC/DC ± 15% Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Versorgungsspannung: -...- V, Breite des Sensors: 41 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 78 mm, Länge des Sensors: 80 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LC20-2-DR12-24VAC/DC | Ident Code: | 70100660 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,85* | € 278,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 239,29* | € 281,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 244,91* | € 287,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 262,08* | € 304,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|