Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FT Exit Wall 20 m CGL+, 1-8H, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9555955
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     FT2EW4ICGL18IP
EAN/GTIN:
     3660191809164
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
EATON FlexiTech, Exit Wall, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), CGLine+, 1 bis 8H, IP66 Montageart: Wandanbau, Schutzklasse: II, Breite: 125 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Einbaubreite: 134 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte, Polzahl: 3, Länge: 231 mm, Höhe/Tiefe: 34 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Einbaulänge: 244 mm, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK07, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, Mit Fernschalteranschluss: true, Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Erkennungsweite: 20 m, Farbtemperatur: 6500 K, Max. Systemleistung: 1,6 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 50 lm, Mit Piktogramm: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Nennbetriebsdauer: 1...8 h, Einbauhöhe/-tiefe: 50 mm, Leistungsfaktor: 0,43
Weitere Informationen:
Hersteller:
CEAG Notlichtsysteme GmbH
Produkt Typ:
FT2EW4ICGL18IP
Ident Code:
FT2EW4ICGL18IP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 250,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,69*
€ 251,08*
Frei Haus
ab € 205,91*
€ 252,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 212,40*
€ 258,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,93*
€ 269,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.