| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9555925 Herst.-Nr.: FT1-RB EAN/GTIN: 3660191809690 |
| |
|
| | |
| EATON FlexiTech SU klein und EW, Unterputzdose für Putz und Ziegel Farbe: weiß, Breite: 105 mm, Höhe: 49 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 254 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | FT1-RB | Ident Code: | FT1-RB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,36* | € 20,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,45* | € 20,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,69* | € 20,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,36* | € 22,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|