Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzdose FT1-RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzdose FT1-RB
Unterputzdose FT1-RB
Artikel-Nr.:
     6012-18874050
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     FT1-RB
EAN/GTIN:
     3660191809690
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Unterputzdose FT1-RB

EATON FlexiTech SU klein und EW, Unterputzdose für Putz und Ziegel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
254 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,36*
€ 20,31*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,45*
€ 20,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,70*
€ 20,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,30*
€ 22,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.