| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9475143 Herst.-Nr.: 752196 EAN/GTIN: 3414971154476 |
| |
|
| | |
| Vernetztes Starterpaket von 'Valena Life with Netatmo' - Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht.Inhalt:- 1 Funk-Gateway mit schaltbarer Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte,etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Wird inkl. 2-fach Abdeckrahmen geliefert.- 1 Master-Switch Kommen/Gehen zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jederOberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden.Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung.Ausführung: Valena Life in der Farbe Ultraweiss Montageart: Unterputz, Ausführung: Mehrfach-Schnittstellen, Spannungsart: AC, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Andere Bussysteme: Zigbee, Bussystem LON: false, Demontageschutz: false, Funk-Schnittstelle: true, IR-Schnittstelle: false, Protokoll: TCP/IP, Providerabhängig: false, Updatefähig: true, Visualisierung: true, Web-Server: false, Betriebsspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP41, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 752196 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,71* | € 116,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 109,98* | € 138,87* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,30* | € 139,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 129,21* | € 160,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|