Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9285341 Herst.-Nr.: LV850006 EAN/GTIN: 3606481183958 |
| |
|
| | |
| Digitales Modul zur Berechnung der Oberschwingungen von Strom und Spannung bis zur 40. Harmonischen. Die Berechnung erfolgt alle 200ms gemäß IEC 61000-4-30 (Prüf- und Messverfahren - Verfahrung zur Messung der Energiequalität). Micrologic X berechnet den mittleren Wert der Harmonischen in einem Intervall von 3s. Hinweis Micrologic X benötigt die Firmware Stand V002.000.xxx oder höher. Frühere Firmware ist mit dieser Anwendung nicht kompatibel. Die Analyse der harmonischen Oberschwingungen kann direkt auf einem Smartphone angezeigt und an ein Expertensystem weitergeleitet werden. Mit Hilfe des EcoStruxure Power Services können die Daten analysiert werden. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV850006 | Ident Code: | LV850006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,88* | € 417,65* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 373,99* | € 418,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,92* | € 421,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 383,06* | € 428,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 411,04* | € 457,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|