| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9042427 Herst.-Nr.: QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT EAN/GTIN: 4055626537443 |
| |
|
| | |
| Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 12 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A Sekundärspannung 1: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Primärspannung 1: 9...16,8 V, Primärspannung 2: -...- V, Primärspannung 3: -...- V, Ringkern: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT4-PS/12DC/24DC/5/PT | Ident Code: | 2910124 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 150,78* | € 185,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,61* | € 188,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,12* | € 209,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,16* | € 311,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|