| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8971381 Herst.-Nr.: PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC EAN/GTIN: 4063151310653 |
| |
|
| | |
| Kontaktgeber für modulare Not-Halt-Schalter mit Schließerkontakt (NO) für die Rückmeldefunktion über die Betätigung des Not-Halt-Schalters Montageart: sonstige, Ausführung: aufsteckbar und integrierbar, Fassung: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC | Ident Code: | 1221751 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,43* | € 5,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,67* | € 6,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,60* | € 8,51* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,98* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|