Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexrohr 1 Rolle à 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8955452
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     MA-FR90
EAN/GTIN:
     4012799520924
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Besonders flexible Rohrleitungen. Speziell entwickelt für Lüftungsanwendungen. Geruchsneutral und antistatisch behandelt. Geringer Strömungswiderstand bei guter Geräuschdämpfung. Hygienisch unbedenklich. Innenwand ist aus Polyethylen (PE) + antibakterielle/antischimmelnde Additive. Geringe Schmutzablagerungen. Rohr ist außen gewellt. Einfache Montage, da das Rohr vom Luftverteiler bis zum Zu- oder Abluftventil auf Grund seiner Biegsamkeit am Stück verlegt werden kann.Artikel: MA-FR90, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 50 m3/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Polyethylen (PE), Kunststoffangaben: PVC-frei, Brandverhalten: Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010), Ringsteifigkeit: <= 10kN/m2 nach EN ISO 9969, Farbe: blau, Gewicht: 22 kg, Gewicht mit Verpackung: 22,5 kg, Nennweite: 90 mm, Innendurchmesser: 75,7 mm, Länge: 50000 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 50000 mm, Breite mit Verpackung: 1330 mm, Höhe mit Verpackung: 400 mm, Tiefe mit Verpackung: 1330 mm, Minimaler Biegeradius: 330 mm, Umgebungstemperatur: -20 °C bis 60 °C, Mediumtemperatur: -20 °C bis 50 °C, Material Schlauch: Polyethylen (PE), Farbe Außenwand: blau, Transparent: nein, mit äußerer Spirale: nein, mit Einlage: nein, Nenndurchmesser: 90 mm, Wandstärke: 7,5 mm, Biegeradius: 330 mm, Static wire: nein Wandstärke: 7,5 mm, mit Einlage: false, Transparent: false, Nenndurchmesser: 90 mm, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 50 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 °C, Material Schlauch: Polyethylen (PE), Innendurchmesser: 75,7 mm, Biegeradius: 330 mm, Static wire: false, Farbe Außenwand: blau, mit Innenwand aus EA/EU (Polyurethan): false, mit äußerer Spirale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
MA-FR90
Ident Code:
0152.0092
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,77*
€ 399,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 389,53*
€ 464,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,71*
€ 551,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,50*
€ 525,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.