Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. D...
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. B...
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. B...
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. B...
PUR-Schlauch (Streamline), Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x6,5, PN bei 20 °C max. 16 bar, Rolle à 50 mGewebeverstärkter Polyurethanschlauch passend zu unseren Sicherheitskupplunge...
PUR-Schlauch (Streamline), Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x8, PN bei 20 °C max. 16 bar, Rolle à 50 mGewebeverstärkter Polyurethanschlauch passend zu unseren Sicherheitskupplungen ...
PUR-Schlauch (Streamline), Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 13,5x9,5, PN bei 20 °C max. 16 bar, Rolle à 50 mGewebeverstärkter Polyurethanschlauch passend zu unseren Sicherheitskupplun...
PUR-Schlauch (Streamline), Temperaturbereich -30 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 16x11, PN bei 20 °C max. 12 bar, Rolle à 50 mGewebeverstärkter Polyurethanschlauch passend zu unseren Sicherheitskupplungen...
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-3X0,5-NT, Alternative (Alias)=197375, Aussendurchmesser=3 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, In...
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. B...
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-6X1-BL, Alternative (Alias)=197384, Aussendurchmesser=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Inne...
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. B...
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-6X1-TSW, Alternative (Alias)=8048683, Aussendurchmesser=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, In...