Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch PA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8951470
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     HPAFC-48B.25
EAN/GTIN:
     4049504214526
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr
FIPLOCK® Kunststoffwellrohr HPAF aus hochwertigem speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit Grobprofil. Es zeichnet sich durch seine erhöhte Schlag-, Druckfestigkeit und Brandeigenschaften (V0) aus. Angewendet wird es für statische Verlegung im Maschinen- und Anlagenbau. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 54,2 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 46,7 mm, Werkstoffgüte: Polyamid 6, Einsatztemperatur: -45...120 °C, Brandschutz nach UL94: V0, Biegeradius, statisch: 70 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Zugfestigkeit: 500 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 48 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Biegeverhalten: flexibel, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 0 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
HPAFC-48B.25
Ident Code:
4813004800
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 461,78*
€ 527,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 463,8575*
€ 527,5675*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 483,85*
€ 550,39*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,5675*
€ 627,80533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,2575*
€ 621,48643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,4775*
€ 590,80823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 484,6875*
€ 576,77813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 463,8575*
€ 551,99043
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 18,5543* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.