Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950186
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     AAPA-48M50PB
EAN/GTIN:
     4049504257721
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Farbe: schwarz, Ausführung: 45°-Winkel, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 19 mm, Gesamtlänge: 121,4 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 47,5 mm, Gesamthöhe: 71 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 54,4 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 48 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Gewindeanschlussgröße: M50 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 16,93
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
AAPA-48M50PB
Ident Code:
4891023000
Weitere Suchbegriffe: fränkische anschlussverschraubung pvc, anschlussverschraubung, pe anschlussverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,1495*
€ 36,1495*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 87,86*
€ 111,43*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 88,1492*
€ 111,5492*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,5492*
€ 132,74355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,1492*
€ 131,07755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,8192*
€ 123,54485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,5792*
€ 118,49925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,1492*
€ 104,89755
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,0373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.