Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-48M50PB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55884191
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891023000
EAN/GTIN:
     4049504257721
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-48M50PB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: fränkische anschlussverschraubung pvc, anschlussverschraubung, pe anschlussverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,09*
€ 111,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,9092*
€ 111,3292*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,4952*
€ 143,3052*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,22*
€ 132,3518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,56*
€ 130,3764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,06*
€ 125,0214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,36*
€ 118,2384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,09*
€ 104,8271
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,0225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.