| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8914024 Herst.-Nr.: L69189016 EAN/GTIN: 4012740019729 |
| |
|
| | |
| Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Nutzbarer Querschnitt: 2646 mm², Innenbreite: 54 mm, Innenhöhe: 49 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 60, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 54 mm, Außenhöhe: 49 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L69189016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,30* | € 137,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,25* | € 138,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,76* | € 141,48* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,58* | € 143,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 125,09* | € 153,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|