Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemuffe FWK 90 E60/E30 50x60 v w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8914024
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L69189016
EAN/GTIN:
     4012740019729
Suchbegriffe:
Schiebemuffe
Schiebemuffe Brandschutzkanal
schiebemuffe brandschutzkanal
Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Nutzbarer Querschnitt: 2646 mm², Innenbreite: 54 mm, Innenhöhe: 49 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 60, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 54 mm, Außenhöhe: 49 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
L69189016
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,87*
€ 137,44*
€ 5,46*
ab € 111,59*
€ 138,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,29*
€ 141,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,73*
€ 144,04*
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 144,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.