| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8914005 Herst.-Nr.: XEVS211 EAN/GTIN: 4012740990714 |
| |
|
| | |
| Ladestation Ersatz Steckdose SCHUKO Nennspannung: 230 V, Breite: 50 mm, Ausführung: Ladesteckdose, Höhe: 50 mm, Tiefe: 40 mm, Stromart: AC 1-phasig, Anschlusstechnik: sonstige, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Standard: sonstige, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 2, Max. Nennstrom: 16 A, Länge der festangeschlossenen Leitung: 0,4 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: 2,5 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | XEVS211 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,11* | € 83,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,83* | € 85,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,50* | € 86,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,68* | € 87,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,00* | € 90,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|