| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8895931 Herst.-Nr.: CJAU-01/04 EAN/GTIN: 9010653003557 |
| |
|
| | |
| CJAU-01/04_Jalousieaktor Montageart: Unterputz, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 0, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 690 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 1, Schaltstrom ohmsch: 3 A, Breite in Teilungseinheiten: 3, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Funktion Schalten: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 18 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CJAU-01/04 | Ident Code: | EP-500362 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor, Funkbus-Aktor, EIB-Schaltaktor, Powernet-Schaltaktor, Zwischenstecker-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,30* | € 157,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 127,69* | € 158,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,70* | € 164,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 184,67* | € 226,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|