| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8869188 Herst.-Nr.: ATA163049016 EAN/GTIN: 4012740017053 |
| |
|
| | |
| Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß. Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: weiß, Breite: 32 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 16 mm, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 83...140 °, Schutzart (IP): IP40, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ATA163049016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,23* | € 3,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,28* | € 3,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,34* | € 3,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,45* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|