| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8868840 Herst.-Nr.: HBT100H EAN/GTIN: 3250613150815 |
| |
|
| | |
| FI-Block P250 4P 100A Idn 30 mA bis 6 A stufenweise einstellbar. Elektronischer FI-Block gemäß DIN EN 60947-2 zur Nachrüstung an Leistungsschalter und Lasttrennschalter. Aufgebaut in modularer Bauform zum einfachen Anbau an die Leistungs- bzw. Lasttrennschalter. Nennstrom: 100 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Verzögerungszeit einstellbar: true, Max. Verzögerungszeit: 1000 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsfehlerstrom: 0,03...6 A, Nennspannung: 220...415 V, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP40, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 35...185 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 35...150 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: true, Fehlauslöseschutz: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HBT100H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 529,99* | € 610,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 540,67* | € 619,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 553,15* | € 636,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 554,60* | € 637,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 612,27* | € 699,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|