Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Glaserkennung, Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten, Erkennen von transparenten Objekten, z. B. Klarglas, PET und durchsichtige Folien, Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite, Hohe Schutzart IP69K, IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Zeitfunktion: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht unpolarisiert, Vorausfallmeldung: false, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Breite des Sensors: 13,9 mm, Höhe des Sensors: 33,8 mm, Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 18,3 mm, Max. Schaltabstand: 6000 mm, Mit Reflektor: false, Mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | OBG5000-R101-2EP1-IO | Ident Code: | 267075-100541 |
|