| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8666801 Herst.-Nr.: XSMRCF-100 EAN/GTIN: 4015081787050 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen, Einbaurahmen, für XR-MCCB_PIFT, mehrteilig, rund um das Feld, Stahlblech, pulverbeschichtet, inklusive Montagezubehör, RAL 7035, Level 100 Farbe: grau, Breite: 682 mm, Ausführung: Abdeckung, Höhe: 1909 mm, Tiefe: 150 mm, RAL-Nummer: 7035, Einbauort: Gerüst, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSMRCF-100 | Ident Code: | 184671 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,45* | € 144,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 127,57* | € 156,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 130,76* | € 160,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,21* | € 174,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 144,29* | € 176,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|