| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665996 Herst.-Nr.: DX-EMC34-008-L EAN/GTIN: 4015081785452 |
| |
|
| | |
| Funkentstörfilter, Beschreibung: dreiphasig, ableitstromarm, Netzspannung (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 8 A, verwendbar für: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1, Schutzart: IP20, Anschlussart: Schraubklemme, PE-Bolzen, Hinweise: Einzelaufstellung, Normen und Bestimmungen: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 inkl. A11 Art des Zubehörs/Ersatzteils: Filter, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DX-EMC34-008-L | Ident Code: | 184506 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,14* | € 102,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,82* | € 106,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,74* | € 108,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,61* | € 113,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 93,66* | € 115,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|