| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665577 Herst.-Nr.: XPIX16BCB-BC-0808 EAN/GTIN: 4015081733705 |
| |
|
| | |
| Interne Unterteilung aus Kunststoff für Schienenkopplung Breite 800mm, Tiefe 800mm, RAL 7035 Breite: 810 mm, Höhe: 336 mm, Oberflächenschutz: grundiert, mit Verbinderaussparungen: false, Werkstoff: Kunststoff, Lichtbogenfest: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPIX16BCB-BC-0808 | Ident Code: | 178095 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 736,08* | € 826,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 731,66* | € 826,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 737,87* | € 834,00* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,45* | € 897,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 815,93* | € 914,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|