| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665484 Herst.-Nr.: XPIX40BCB-BC-0808 EAN/GTIN: 4015081733248 |
| |
|
| | |
| Interne Unterteilung aus Kunststoff für Schienenkopplung, IZMX40, Breite 800mm, Tiefe 800mm, RAL 7035 Breite: 730 mm, Höhe: 298 mm, Oberflächenschutz: grundiert, mit Verbinderaussparungen: false, Werkstoff: Kunststoff, Lichtbogenfest: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPIX40BCB-BC-0808 | Ident Code: | 178049 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.319,98* | € 1.437,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.310,96* | € 1.438,05* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.439,63* | € 1.563,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.468,04* | € 1.593,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.599,53* | € 1.738,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|