| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8665237 Herst.-Nr.: XTPFN2BV-H140 EAN/GTIN: 4015081739103 |
| |
|
| | |
| Abschottung, NZM2/Hauptsammelschiene, Vertikal, Höhe=140mm, mit Montagematerial Farbe: Edelstahl, Breite: 50 mm, Höhe: 140 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: true, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Bausatz, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPFN2BV-H140 | Ident Code: | 178581 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,64* | € 25,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,74* | € 25,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,34* | € 28,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,71* | € 28,51* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,10* | € 28,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|