| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8664882 Herst.-Nr.: XNNHLF-M10X30 EAN/GTIN: 4015081715312 |
| |
|
| | |
| Halfenschraube für Ankerschiene M10x30 Farbe: sonstige, Kopfform: Flachkopf, Schraubsystem: sonstige, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 0 mm, Gewindelänge: 38 mm, Kopfdurchmesser: 0 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 10, Gewindesteigung: 1 mm, Gewindemaß (imperial): sonstige, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: false, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 38 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false, Kopfhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNNHLF-M10X30 | Ident Code: | 177088 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschraube, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,56* | € 8,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,05* | € 8,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,16* | € 8,83* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,73* | € 9,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,83* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|